Beli auto center punch with a carbide tip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp219.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  2. TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  3. Kovax Super Assilex Disc
    Mulai

    Rp19.900

    Kovax Super Assilex Disc
    Deskripsi:
    Labor saving of 50%-75% can be easily achieved with Super Assilex Discs. Consistent shallow scratch pattern will keep sanding surface extremely uniform and there is no need to retouch. You can achieve more beautiful finishes than that of Non Woven products with much less time !
  4. KO-KEN Short Ratchet With Double Mouth Shino
    Mulai

    Rp1.199.900

    KO-KEN Short Ratchet With Double Mouth Shino
    atribut:
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  5. TRUSCO Center Punch
    Rating:
    73% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp64.900

    TRUSCO Center Punch
    Deskripsi:
    It is an essential item for accurate hole drilling to center striking, cylindrical shape,irregular shapes.
    atribut:
    • Hardness: The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
    • Material: Nickel-Chromium-molybdenum Steel
    • Tip Hardness: HRC56+/-2
  6. Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Mulai

    Rp11.900

    Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik Bor
    Deskripsi:
    Alat ini adalah penanda titik atau center punch yang biasa digunakan saat pengeboran. Dengan alat penanda titik, maka hasil bor Anda akan lebih rapi dan akurat. Cara menggunakan center punch ini juga sangat mudah, cukup tekan ke bawah dan sistem pegas di dalamnya akan otomatis melakukan pukulan kuat untuk membuat objek yang Anda tekan berlubang
    atribut:
    • Length (mm): 126
    • Material: Knurled Steel dan Paduan Besi
  7. KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Mulai

    Rp86.900

    KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Deskripsi:
    Compatible : Marking at the time of option parts mounting of automobile, taking the strain of the panel in sheet metal work. Mark display like fit of the fitting parts.
  8. KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)
    Deskripsi:
    Ratchet Socket Wrench 10x12mm adalah kunci socket dengan gagang Handle yang berfungsi sebagai pegangan saat mengencangkan atau mengendurkan baut. Ratchet Socket ini mempunyai keunggulan putaran arah yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat membuka baut. Ratchet Socket ini dibuat dengan material cast iron dan mempunyai ukuran Square Drive 10x12mm. Ratchet Socket ini biasa digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi.
    atribut:
    • Type: Ratchet Socket Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Rating:
    78% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp34.900

    monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punch
    atribut:
    • Material: Spring steel Material SUP10
    • Width (mm): 9.5
    • Overall Length (mm): 120
    • Point Diameter (mm): 4
    • Tip Diameter (mm): 4
  10. Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Sharp Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 020/LSP/QI/06-VIII/2024
  11. TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    60%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Carbide-Tipped Center Punch
    atribut:
    • Material (Grip): S55C
  12. Niigata Seiki (SK) Center Punch
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

  13. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  15. Yukido Center Punch Automatic (Penitik Otomatis)
    Mulai

    Rp48.900

    Yukido Center Punch Automatic (Penitik Otomatis)
    atribut:
    • Material: High Quality
    • Size (L): 35
Daftar Harga auto center punch with a carbide tip Terbaru October 2026
Top Kogyo Construction Ratchet wrench (Kunci Ratchet)Rp439.900
Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp509.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ring Ratchet)Rp219.900
TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp359.900
Kovax Super Assilex DiscRp19.900
KO-KEN Short Ratchet With Double Mouth ShinoRp1.199.900
TRUSCO Center PunchRp64.900
Taffware Automatic Center Punch Penanda Titik BorRp11.900
KYOTO TOOL (KTC) Auto PunchRp86.900
KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Rp199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)